Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3314 ANR, Diametro esterno: 159.7 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 63.5 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3314 ANR
Rubix:170000000475914
Produttore:124532
EAN:7316571485560




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 159,7 mm |
| Larghezza | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3314 ANR
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4469 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 159,7 mm |
| Larghezza | 63,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 3314 |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 583,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 712,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione