Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3309-BD-XL-C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3309-BD-XL-C3
Rubix:170000000516874
Produttore:0695031760030
EAN:4064328133334
0695031760030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0695031760030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1350 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
Codice doganale84821090
86,25 IVA esclusa
/ Unità
105,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.