Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3304 A/C3, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 22.2 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3304 A/C3
Rubix:160000000362610
Produttore:162109
EAN:7316571821870
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3304 A/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3304 A/C3


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,2x52x52 mm
Peso221 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33a
Regime di riferimento13000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23600 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
57,07 IVA esclusa
/ Unità
69,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.