Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3316-C3, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 68.3 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3316-C3
Rubix:160000000375585
Produttore:0167139070030
EAN:4012801271318


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 68,3 mm |
Dettagli del prodotto : 0167139070030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3316-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 68,3x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 6785 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 68,3 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33 |
| Regime di riferimento | 3900 rpm |
| Regime limite | 4150 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 226000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 208000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 347,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 424,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione