Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3310 DMA, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 44.4 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3310 DMA
Rubix:160000000362540
Produttore:38251
EAN:7316577296856
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3310 DMA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza44,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3310 DMA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con anello interno in due metà corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale rispetto a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere equivalente. L'anello interno in due metà consente di incorporare un numero maggiore di sfere, con angolo di contatto più ampio, assicurando un'elevata capacità di carico, soprattutto in direzione assiale.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,4x110x110 mm
Peso2150 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza44,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33d
Gabbiaottone
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr93600 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
371,04 IVA esclusa
/ Unità
452,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.