Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3820-BB-2RS-TVH, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto a sfere a contatto angolare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:3820-2RS
FAG:3820-BB-2RS-TVH
Rubix:999230724027894
Produttore:0959703980000
EAN:4064328024243


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0959703980000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3820-BB-2RS-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38...-B-2RS-TVH, a due corone, tenute, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 38 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 2470 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 39000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione