Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3309 DMA, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3309 DMA
Rubix:160000000362535
Produttore:38240
EAN:7316577004154
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3309 DMA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3309 DMA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con anello interno in due metà corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale rispetto a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere equivalente. L'anello interno in due metà consente di incorporare un numero maggiore di sfere, con angolo di contatto più ampio, assicurando un'elevata capacità di carico, soprattutto in direzione assiale.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39,7x100x100 mm
Peso1610 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33d
Gabbiaottone
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr79300 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
331,61 IVA esclusa
/ Unità
404,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.