Cuscinetto obliquo a sfere INA 3809-2Z, Diametro esterno: 58 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3809-2Z
Rubix:160000000375130
Produttore:0009931310000
EAN:4064328581319


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0009931310000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3809-2Z
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 38..-b-2rz-tvh |
| Regime di riferimento | 5700 rpm |
| Regime limite | 9300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione