Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3305-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3305-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:160000000375600
Produttore:0616417740030
EAN:4064327609045
0616417740030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-2Z-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0616417740030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-2Z-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso348 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9400 rpm
Regime limite9300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
42,07 IVA esclusa
/ Unità
51,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.