Cuscinetto obliquo a sfere INA 3002-2Z, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:3002-2Z
INA:3002-2Z
Rubix:160000000375117
Produttore:0008740600000
EAN:4064328116665


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0008740600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3002-2Z
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 30..-b-2rz-tvh |
| Regime di riferimento | 15700 rpm |
| Regime limite | 17900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8500 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore