Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7309-B-XL-MP, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7309-B-XL-MP
Rubix:160000000379197
Produttore:0191173020000
EAN:4012801166508
0191173020000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7309-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191173020000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7309-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso936 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento6500 rpm
Regime limite12100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr69000 N
Codice doganale84821090
79,21 IVA esclusa
/ Unità
96,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.