Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7208-B-XL-TVP-P5-UL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7208-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:170000000516332
Produttore:0191148500000
EAN:4012801166003
0191148500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-TVP-P5-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191148500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-TVP-P5-UL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso388 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8600 rpm
Regime limite11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36000 N
Codice doganale84821090
61,73 IVA esclusa
/ Unità
75,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.