Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7205-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7205-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375170
Produttore:0206765730000
EAN:4026677997807
0206765730000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206765730000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso132 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16200 N
78,09 IVA esclusa
/ Unità
95,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.