Cuscinetto obliquo a sfere INA 71811-TN, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:71811-TN
Rubix:999180400073120
Produttore:0096210590000
EAN:4047643189309
0096210590000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71811-TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096210590000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71811-TN


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 718..-B-TVP, fila singola, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie718..-tn
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite11400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 118,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.