Cuscinetto obliquo a sfere SNR 3205A, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetto a sfere a contatto angolare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:3205A
Rubix:999221130039482
EAN:3413521396410
CUSCINETTO 3205A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 3205A


Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, doppia fila, gabbia in poliammide, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie3200
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9700 rpm
Regime limite13000 rpm
Angolo di contatto25 °
Carico statico di base, radiale - C0r14700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20800 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.