Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7207-B-XL-TVP-P5-UL, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7207-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:160000000379187
Produttore:0191147610000
EAN:4012801165952


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0191147610000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-TVP-P5-UL
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 295 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9600 rpm |
| Regime limite | 13400 rpm |
| Precisione | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore