Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3215-B-2RSR-TVH, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 41.3 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3215-B-2RSR-TVH
Rubix:160000000375478
Produttore:0392522990000
EAN:4012802504675


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 41,3 mm |
Dettagli del prodotto : 0392522990000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3215-B-2RSR-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1939 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 41,3 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 32..-b-2rsr-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 2900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 85000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 88000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore