Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7210 BEGAP, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm

Serie 7210 Cuscinetti a sfera a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7210 BEGAP
Rubix:160000000361530
Produttore:45452
EAN:7316576633188
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7210 BEGAP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7210 BEGAP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Angolo di contatto di 15° o 25°
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabilità universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso453 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72be
Carico statico di base, radiale - C0r31000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
105,25 IVA esclusa
/ Unità
128,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.