Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3311-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 49.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3311-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516776
Produttore:0616489300030
EAN:4012802394870


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0616489300030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-BD-XL-TVH-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 49,2x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 2257 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5900 rpm |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 88000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 116000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione