Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7224 BCBM, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 40 mm

72.. Serie Cuscinetti a sfera a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7224 BCBM
Rubix:160000000361571
Produttore:45724
EAN:7316577746016
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7224 BCBM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7224 BCBM


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Capacità di alta velocità
- Accolgono carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x215x215 mm
Peso5892,7 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72b
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r163000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr165000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
588,17 IVA esclusa
/ Unità
717,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.