Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7319-B-XL-MP, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7319-B-XL-MP
Rubix:160000000375244
Produttore:0191181120000
EAN:4012801283892
0191181120000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7319-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191181120000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7319-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x200x200 mm
Peso6589 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r167000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr189000 N
Codice doganale84821090
€ 485,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 592,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.