Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3802-B-2Z-TVH-HLC, Diametro esterno: 24 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3802-B-2Z-TVH-HLC
Rubix:160000000375123
Produttore:0725311340000
EAN:4012802851083
0725311340000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3802-B-2Z-TVH-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0725311340000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3802-B-2Z-TVH-HLC


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11,6 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie38..-b-2rz-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14900 rpm
Regime limite25000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1560 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2080 N
Codice doganale84821010
19,63 IVA esclusa
/ Unità
23,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.