Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7208-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7208-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090271
Produttore:0882818500000
EAN:4054372612725


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0882818500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp-ub |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Regime limite | 11900 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 36000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione