Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3308-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3308-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:160000000375606
Produttore:0620087570030
EAN:4064328124332
0620087570030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-2Z-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0620087570030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-2Z-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso967 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67000 N
Codice doganale84821090
74,23 IVA esclusa
/ Unità
90,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.