Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 22.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3
FAG:3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375541
Produttore:0641572610030
EAN:4064327818362


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0641572610030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 176 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 12400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione