Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375525
Produttore:0638556070030
EAN:4012802632279


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0638556070030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 578 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 6700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 51000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore