Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3211 A-2RS1, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 33.3 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3211 A-2RS1
Rubix:999191000090717
EAN:7316572480984


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 3211 A-2RS1
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 942 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 33,3 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 32a |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione