Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7202-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7202-B-XL-TVP-UB
Rubix:170000000517807
Produttore:0882808880000
EAN:4054372872167
0882808880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882808880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-TVP-UB


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Regime di riferimento19100 rpm
Regime limite29500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
22,49 IVA esclusa
/ Unità
27,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.