Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3307 A-2RS1TN9/MT33, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3307 A-2RS1TN9/MT33
Rubix:160000000362618
Produttore:38202
EAN:7316570924732


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 34,9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3307 A-2RS1TN9/MT33
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con tenute su ambo i lati corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. In base alla variate della tenuta, possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.
Punti di forza
- Accommodate very high axial loads in both directions, radial loads, and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Separable design means outer ring with ball and cage assemblies can be mounted independently of the inner ring halves
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Separable design means outer ring with ball and cage assemblies can be mounted independently of the inner ring halves
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34,9x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 729 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 34,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 33a |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 54000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore