Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7324-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 55 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7324-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000379443
Produttore:0167265370000
EAN:4012801207942


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 0167265370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7324-B-XL-TVP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55x260x260 mm |
|---|---|
| Peso | 12520 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 2850 rpm |
| Regime limite | 3350 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 285000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 275000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 783,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 955,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione