Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3205-BD-XL, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20.6 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3205-BD-XL
Rubix:170000000516902
Produttore:0709273910000
EAN:4064327676634


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0709273910000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3205-BD-XL
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 175 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl |
| Regime di riferimento | 12500 rpm |
| Regime limite | 14300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione