Cuscinetto obliquo a sfere INA 71812-TN, Diametro esterno: 78 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:71812-TN
Rubix:999210330085238
Produttore:0096210670000
EAN:4012802126518
0096210670000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71812-TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096210670000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71812-TN


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 718..-B-TVP, fila singola, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso107 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie718..-tn
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5400 rpm
Regime limite10500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
121,93 IVA esclusa
/ Unità
148,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.