Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3318, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 73 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3318
Rubix:160000000375588
Produttore:0167139400000
EAN:4012801271387


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 73 mm |
Dettagli del prodotto : 0167139400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3318
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73x190x190 mm |
|---|---|
| Peso | 9140 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 73 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33 |
| Regime di riferimento | 3350 rpm |
| Regime limite | 3650 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 295000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 260000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 496,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 605,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione