Cuscinetto obliquo a sfere FAG 30/8-B-2RS-TVH, Diametro esterno: 22 mm | Diametro interno: 8 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:30/8-B-2RS-TVH
Rubix:999190300005261
Produttore:0696318080000
EAN:4054369876376
0696318080000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/8-B-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0696318080000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/8-B-2RS-TVH


Angular contact ball bearing 30..-B-TVH, double row, plastic cage

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Applicazioni

Compressors;Fluid and Hydraulic Pumps;Automotive Chassis and Gearboxes;Industrial Gearboxes;Agricultural Vehicles;Elevators and Packaging Equipment;Heavy Motorbikes;Machine Tools;Textile Machinery

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie30
Gabbiapoliammide
Regime limite21200 rpm
Angolo25 °
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
20,41 IVA esclusa
/ Unità
24,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.