Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7214-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7214-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090277
Produttore:0882822520000
EAN:4054372617010
0882822520000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882822520000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp-ub
Materialeanelli: gcr15simn; gabbia: poliammide rinforzata con fibra di vetro (pa66)
Gabbiapoliammide
Peso1,08 kg
Stabilizzazione termicas0 (stabilizzazione termica fino a 150 °c)
Regime di riferimento5400 rpm
Regime limite7200 rpm
Angolo40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Foroz (alesaggio cilindrico)
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74000 N
88,19 IVA esclusa
/ Unità
107,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.