Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375558
Produttore:0631320010030
EAN:4064328133297
0631320010030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0631320010030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1314 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
Codice doganale84821090
96,00 IVA esclusa
/ Unità
117,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.