Cuscinetto obliquo a sfere INA 3816-2Z, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3816-2Z
Rubix:160000000375134
Produttore:0009722660000
EAN:4064328720251


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0009722660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3816-2Z
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 38..-b-2rz-tvh |
| Regime di riferimento | 3650 rpm |
| Regime limite | 5100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19200 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione