Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3210-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3210-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375503
Produttore:0623852320000
EAN:4012802411058


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0623852320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3210-BD-XL-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 667 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7600 rpm |
| Regime limite | 5900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 53000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione