Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7326-B-XL-MP, Diametro esterno: 280 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 58 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7326-B-XL-MP
Rubix:160000000375257
Produttore:0191184570000
EAN:4012801284103


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : 0191184570000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7326-B-XL-MP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Peso | 17500 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2600 rpm |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 325000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 305000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1017,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 1241,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione