Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7303-B-XL-JP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7303-B-XL-JP
Rubix:160000000381300
Produttore:0190073020000
EAN:4054372871856
0190073020000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7303-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190073020000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7303-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso117 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12800 rpm
Regime limite21600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18700 N
€ 19,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.