Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7206-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7206-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375284
Produttore:0167251230000
EAN:4012801165945
0167251230000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167251230000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso208 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11200 rpm
Regime limite15800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23100 N
Codice doganale84821090
30,56 IVA esclusa
/ Unità
37,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.