Cuscinetto obliquo a sfere INA 3215-2Z, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 41.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3215-2Z
Rubix:999190300031723
Produttore:0009704760000
EAN:4054364114336
0009704760000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3215-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza41,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009704760000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3215-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2000 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza41,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32..
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
155,70 IVA esclusa
/ Unità
189,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.