Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7318-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 43 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7318-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375402
Produttore:0191180230000
EAN:4026677515339


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 0191180230000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-JP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73. . -B-XL-JP, a una corona, X-life, gabbia in lamiera d'acciaio
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3950 rpm |
| Regime limite | 4650 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 144000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 171000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 354,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 432,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione