Cuscinetto obliquo a sfere SKF 305256 D, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 66 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305256 D
Rubix:160000000367267
Produttore:37189
EAN:7316577007995
CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305256 D

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305256 D


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6990 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza66 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienon
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3400 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r232000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr182000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
1180,37 IVA esclusa
/ Unità
1440,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.