Cuscinetto obliquo a sfere INA 3804-2Z, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3804-2Z
Rubix:160000000375125
Produttore:0009834890000
EAN:4064328577190
0009834890000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3804-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009834890000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3804-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie38..-b-2rz-tvh
Regime di riferimento11800 rpm
Regime limite17400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5600 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
24,63 IVA esclusa
/ Unità
30,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.