Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7408-B-XL-MP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7408-B-XL-MP
Rubix:160000000375421
Produttore:0191188130000
EAN:4012801284189


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0191188130000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7408-B-XL-MP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 74..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1368 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 10900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 50000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 75000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione