Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7206-B-XL-TVP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7206-B-XL-TVP
Rubix:160000000375171
Produttore:0167251070000
EAN:4012801012058


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0167251070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 197 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11200 rpm |
| Regime limite | 15800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 23100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore