Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3312-DA-MA, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 54 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3312-DA-MA
Rubix:160000000375575
Produttore:0190023350000
EAN:4012801011471


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 0190023350000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3312-DA-MA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA-MA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-da-ma |
| Regime di riferimento | 4850 rpm |
| Regime limite | 7200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 118000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 121000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 453,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 552,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione