Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7224-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7224-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028561
Produttore:0928612370000
EAN:4054371016371
0928612370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7224-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0928612370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7224-B-XL-MP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp-ub
Gabbiaottone
Peso6,08 kg
Regime di riferimento3700 rpm
Regime limite5200 rpm
Angolo40 °
Carico statico di base, radiale - C0r178000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr182000 N
414,41 IVA esclusa
/ Unità
505,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.