Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3212-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3212-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000380784
Produttore:0637295200000
EAN:4012802910902
0637295200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3212-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0637295200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3212-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1250 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
103,80 IVA esclusa
/ Unità
126,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.